ADAPTATEUR MILLER C-H - 44U-MIL-C-H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ADAPTATEUR MILLER C-H - 44U-MIL-C-H

TWECO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TWC44UMILCH
  • N° de modèle du manufacturier 14401217
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271800
  • PAGE DU CATALOGUE # 729
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

44 Series. For use with Miller Roughneck.

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Miller Roughneck
  • Série 44
  • Article Adaptateur de conduit
  • Pour pistolets MIG Oui
  • Caractéristiques Adaptateur en laiton qui peut être visé sur le guide-fil qui fait partie de la doublure de conduit universelle Tweco, dévisser l'adaptateur attaché à la doublure de conduit universelle Tweco, utiliser cet adaptateur afin d'adapter aux marques de pistolets MIG indiquées, des économies, les clients peuvent stocker adaptateurs pour convertir deux fois universel doublure de canal à utiliser avec tasse grandes marques d'armes à feu, réduire des coûts de stock avec ces cartes.
  • Matériau Laiton
  • Taille de fil (po) 5/64 po - 3/32 po
  • Style Miller