ADAPTATEUR BERNARD - 44U-BER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ADAPTATEUR BERNARD - 44U-BER

TWECO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TWC44UBER
  • N° de modèle du manufacturier 14401236
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271800
  • PAGE DU CATALOGUE # 729
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

42 Series. For use with Bernard. Wire Sizes 0.030 in, 0.035 in, 0.040 in, 0.045 in, 1/16 in.

Spécifications techniques

  • Article Adaptateur de conduit
  • À utiliser avec Bernard
  • Taille de fil (po) 0.030 po - 1/16 po
  • Série 42
  • Pour pistolets MIG Oui
  • Caractéristiques Adaptateur en laiton qui peut être visé sur le guide-fil qui fait partie de la doublure de conduit universelle Tweco, dévisser l'adaptateur attaché à la doublure de conduit universelle Tweco, utiliser cet adaptateur afin d'adapter aux marques de pistolets MIG indiquées, des économies, les clients peuvent stocker adaptateurs pour convertir deux fois universel doublure de canal à utiliser avec tasse grandes marques d'armes à feu, réduire des coûts de stock avec ces cartes.
  • Style Bernard
  • Matériau Laiton