ADAPTATEUR 1/2 PO PVC S80 S-MT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

ADAPTATEUR 1/2 PO PVC S80 S-MT

SCEPTER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SCR36420
  • N° de modèle du manufacturier 36420
  • N° de classification normalisée des produits et services 0
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adapteur
  • Classe/catégorie de raccords de tuyaux Catégorie 80
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 1/2 po
  • Forme de base du raccord de tuyau Adaptateur
  • Matériau de base du raccord de tuyau Plastique

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande