ADAPTER,PIPE SIZE 1/2IN,BARBED,PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ADAPTER,PIPE SIZE 1/2IN,BARBED,PVC

LASCO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG6MM79
  • N° de modèle du manufacturier 6MM79
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Température max. 140 Degrees F
  • Couleur Gray
  • Normes ASTM D26098, ASTM D1784 Standard, NSF 51, 61 Listed
  • Article Adapter
  • Pression max. 200 lb/po² à 72 Degrees F
  • Conformité Certified For Use in Potable Water Applications
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Sous-catégorie de raccord Adaptateurs
  • Type de connexion du raccord de tuyau Insert x MNPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adapteur
  • Forme de base du raccord de tuyau Adaptateur
  • Matériau de base du raccord de tuyau Plastique
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 1/2 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande