ADAPTER,PIPE SIZE 1-1/4IN,BRBED,PVC close
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
ADAPTER,PIPE SIZE 1-1/4IN,BRBED,PVC

LASCO

Prix Web : 1,98 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG6MM82
  • N° de modèle du manufacturier 6MM82
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Gray
  • Normes ASTM D26098, ASTM D1784 Standard, NSF 51, 61 Listed
  • Article Adapter
  • Température max. 140 Degrees F
  • Pression max. 200 lb/po² à 72 Degrees F
  • Conformité Certified For Use in Potable Water Applications
  • Sous-catégorie de raccord Adaptateurs
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Forme de base du raccord de tuyau Adaptateur
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adapteur
  • Type de connexion du raccord de tuyau Insert x MNPT
  • Matériau de base du raccord de tuyau Plastique
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 1-1/4 po