ADA TAPIS NOIR MODERNISE 2PIX5PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

ADA TAPIS NOIR MODERNISE 2PIX5PI

ULTRATECH

Prix Web : 414,86 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ULT0758
  • N° de modèle du manufacturier 0758
  • N° de classification normalisée des produits et services 30161908
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Retrofit ADA Warning Pad
  • Couleur Noir
  • Largeur 2 pi
  • Comprend Adhesive and Anchors
  • Longueur 5 pi
  • Profondeur 3/4 po
  • Matériau Uréthane
  • Conception Raised Truncated Domes, Surface Mount
  • Normes ADA, 49 CFR 37.9

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande