ACRYL 25W FLUO LUMIERE DU TUBE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ACRYL 25W FLUO LUMIERE DU TUBE

WALDMANN

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WAL128110900
  • N° de modèle du manufacturier 128110900
  • N° de classification normalisée des produits et services 39110000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1204
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Machine Light, Electronic, F25T8 Lamp Type, 25 Watts, 120 - 277 Voltage, Yes Transformer, Silver/Black Colour, Waterproof Yes, 8 ft. Cord Length, No Reflector, Material of Construction Acrylic, Mounting Type Integrated End Caps, Suggested Lamp Item No. 450-025-020, Cord Conductor NEMA-1-15P, 3-Prong, Cord Type SJTOW, 18/3, 90C, Standards cETLus

Spécifications techniques

  • Comprend Built-in Mounting Bracket/Endcap and Cordset
  • Calibre/nb de conducteurs 18/3
  • Article Lampe d'usinage
  • Diamètre extérieur 2-3/4 po
  • Lampe recommandée GELF25T8SPX41ECO
  • Longueur de cordon 8 pi
  • Type de cordon SJTOW, 18/3, 90C
  • Type de montage Embouts intégrés
  • Matériau de tube Acrylique
  • Longueur hors tout 52-1/2 po
  • Tension (V) 120 - 277
  • Caractéristiques spéciales Waterproof
  • Puissance (W) 25
  • Normes cETLus
  • Durée de vie moyenne 20 000 h
  • Ballast Intégré, électronique
  • Lumens 2,500
  • Type de lampe d'usinage Lampe d'usinage tubulaire