ACME NUT,DIA 1.25 IN,4 TURNS PER IN close
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
ACME NUT,DIA 1.25 IN,4 TURNS PER IN

DUFF-NORTON

Prix Web : 84,89 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG5JDH7
  • N° de modèle du manufacturier 5JDH7
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Acme Screws
  • Article Acme Nut
  • Hauteur de montage de Écrous acme 1/2 po
  • Matériau Bronze
  • Filetage de montage .937-16 UN-2A
  • Longueur hors tout 1,00 po
  • Diamètre hors tout 1.25"
  • Virages par pouce 4
  • Diamètre de vis 0.500"