ACCESS DOOR DRYWALL 18X18 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ACCESS DOOR DRYWALL 18X18

TOUGH GUY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM2VE73
  • N° de modèle du manufacturier 2VE73
  • N° de classification normalisée des produits et services 52171001
  • PAGE DU CATALOGUE # 1781
  • Poids à l’expédition 9.7 lb

Informations sur le produit

Conceal wall openings with a secure cover that can be finished to match wall color. Standard Steel, Frame constructed of 16-ga. steel. Drywall, Door and frame are 16-ga. steel with drywall corner beads on all sides. Standard, Features automatic panel closer and inside panel release.

Spécifications techniques

  • Finition Apprêt en poudre blanc
  • Caractéristiques Quick and Easy Installation
  • Article Access Door with Drywall Flange
  • Matériau Acier laminé à froid de cal. 16
  • Largeur de porte 18"
  • Hauteur de porte 18 po
  • Largeur d'ouverture brute 18-1/4 po
  • Hauteur d'ouverture brute 18-1/4 po
  • Taille de trou de montage 8 Holes Diameter 1/4"
  • Type de charnière Axe dissimulé
  • Type de fermeture Screwdriver Operated Cam Latch
  • Isolé(e)/non isolé(e) Non isolé(e)
  • Installation de la porte d'accès Mur ou plafond
  • Montage affleurant/en retrait Montage affleurant