ACCESS DOOR DRYWALL 16X16 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ACCESS DOOR DRYWALL 16X16

TOUGH GUY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM16M207
  • N° de modèle du manufacturier 16M207
  • N° de classification normalisée des produits et services 30171505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1781
  • Poids à l’expédition 7.95 lb

Spécifications techniques

  • Finition Apprêt gris commercial
  • Largeur de porte 16"
  • Article Flush Mount Access Door
  • Hauteur d'ouverture brute 16-1/4 po
  • Hauteur de porte 16 po
  • Largeur d'ouverture brute 16-1/4 po
  • Caractéristiques Corner Bead Flange
  • Type de fermeture Screwdriver Operated Cam Latch
  • Matériau Acier laminé à froid de cal. 16
  • Taille de trou de montage 8 Holes Diameter 1/4''
  • Montage affleurant/en retrait Montage affleurant
  • Installation de la porte d'accès Mur ou plafond
  • Isolé(e)/non isolé(e) Non isolé(e)
  • Type de charnière Axe dissimulé