AC MTR,PSC,TEFC,1/8 HP,1700 RPM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

AC MTR,PSC,TEFC,1/8 HP,1700 RPM

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE23L402
  • N° de modèle du manufacturier 23L402
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.5 lb

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 1,6
  • HP 1/8
  • Comprend 20.0MFD Capacitor
  • Article AC Gearmotor Component Motor
  • Rendement nominal (tr/min) 1 700
  • Hz 60
  • Phases 1
  • Longueur hors tout 7-13/16 po
  • Plage de régime (tr/min) 1 400 - 1 800
  • Longueur d'arbre 13/16"
  • Tension (V) 115
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Nb de goujons 4
  • Diamètre d'arbre 7/16"
  • Longueur sans tige 7 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Roulements de moteur Billes
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Classe d'isolation B
  • Emplacement des goujons de fixation Bout d'arbre
  • Conception de moteur Condensateur permanent
  • Motor Enclosure Design Fermé, refroidissement par ventilateur, lavable à grande eau
  • Type de fixation du moteur Face
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)