AC MTR,PSC,TEFC,1/12 HP,1550 RPM close
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
AC MTR,PSC,TEFC,1/12 HP,1550 RPM

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE23L391
  • N° de modèle du manufacturier 23L391
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.5 lb

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 0,9
  • HP 1/12
  • Comprend Magnetic Brake and 5.0MFD Capacitor
  • Article AC Gearmotor Component Motor
  • Rendement nominal (tr/min) 1 550
  • Phases 1
  • Hz 60
  • Longueur hors tout 7-5/16 po
  • Longueur d'arbre 13/16"
  • Tension (V) 220
  • Diamètre d'arbre 7/16"
  • Longueur sans tige 6-1/2 po
  • Plage de régime (tr/min) 1 400 - 1 800
  • Nb de goujons 4
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Roulements de moteur Billes
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Classe d'isolation B
  • Emplacement des goujons de fixation Bout d'arbre
  • Conception de moteur Condensateur permanent
  • Type de fixation du moteur Face
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Motor Enclosure Design Fermé, refroidissement par ventilateur, lavable à grande eau