AC MOTOR CONTROL,240V,0.5 AMPS,1/19 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

AC MOTOR CONTROL,240V,0.5 AMPS,1/19

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE23L582
  • N° de modèle du manufacturier 23L582
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Spécifications techniques

  • Profondeur (po) 3-7/8
  • Caractéristiques Controls Most Single Phase AC Motors and Resistive Loads, Not For Use With Capacitor Start Motors
  • À utiliser avec 23L380, 23L382, 23L384
  • HP 1/19
  • Comprend Extension Cable, Capacitor
  • Article Adjustable Speed AC Motor Control
  • Longueur (po) 3-15/16
  • Sortie de tension (V) 240
  • Intensité max. (A) 0.48
  • Hz 60/50
  • Largeur (po) 2-3/8
  • Tension d'entrée (V) 240