AC MOTOR CONTROL,240V,0.4 AMPS,1/30 close
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
AC MOTOR CONTROL,240V,0.4 AMPS,1/30

DAYTON

Prix Web : 362,28 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE23L581
  • N° de modèle du manufacturier 23L581
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec 23L371, 23L373, 23L375
  • Profondeur (po) 3-7/8
  • Caractéristiques Controls Most Single Phase AC Motors and Resistive Loads, Not For Use With Capacitor Start Motors
  • HP 1/30
  • Comprend Extension Cable, Capacitor
  • Article Adjustable Speed AC Motor Control
  • Longueur (po) 3-15/16
  • Intensité max. (A) 0.37
  • Hz 60/50
  • Sortie de tension (V) 240
  • Largeur (po) 2-3/8
  • Tension d'entrée (V) 240