!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTOREDUCTEUR AC,0.9 TR/MIN,OUVERT,230V

MOTOREDUCTEUR AC,0.9 TR/MIN,OUVERT,230V

DAYTON

MOTOREDUCTEUR AC,0.9 TR/MIN,OUVERT,230V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTOREDUCTEUR AC,0.9 TR/MIN,OUVERT,230V

MOTOREDUCTEUR AC,0.9 TR/MIN,OUVERT,230V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 69,99 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG52JE21
  • N° de modèle du manufacturier 52JE21
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 39
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Motoréducteur AC
  • Tension (moteurs à engrenages) 230 VCA
  • Couple max. 50,0 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 0,9
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Longueur sans tige 2-5/8 po
  • Sortie, arbre réversible Non
  • Régime (tr/min) à 50 Hz 0.9
  • Couple de démarrage 50 in.-lbs.
  • HP d'entrée 1/250
  • Intensité maximale (A) 0,25
  • Protection thermique Impédance
  • Type de moteur Pôle ombragé
  • Longueur hors tout 3-5/8 po
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1"
  • Nb de disques de frein requis 0
  • Lubrification Graissé
  • Boîtier Zinc moulé sous pression
  • Engrenages Denture droite
  • Type d'engrenage Denture droite
  • Normes Homologation UL/CSA
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Ouvert
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 50
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Régime à vide (tr/min) 1
  • Charge en en porte-à-faux 30 lb
  • Rapport d'engrenage 2 847:1
  • Classe d'isolation A
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Condensateur requis Non
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/16"
  • Facteur de service 1.00
  • Roulements Douille en bronze fritté
  • Finition Non peinturé
  • Matériau de carter d'engrenage Zinc moulé sous pression
  • Matériau d'engrenage Acier fritté
  • Application Distributeurs de glaçons, trieuse postale, distributrice de billets, kiosques DVD, convoyeurs, agriculture, machinerie industrielle, imprimerie, presse, transmission électrique, emballage, commandes, appareils de rayons X, pompes, moteurs à ingrédients, adoucisseurs d'eau, distributeurs automatiques, équipement de restauration, appareils de divertissement, actionneurs de vannes, systèmes de sécurité

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande