CABLE A/V RCA COAX M/M NOM CL2 15PI close
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
CABLE A/V RCA COAX M/M NOM CL2 15PI

MONOPRICE

Prix Web : 17,38 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG14X061
  • N° de modèle du manufacturier 14X061
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Black
  • Type de connecteur 1x RCA Male to 1x RCA Male
  • Caractéristiques Gold-plated Connectors, Heavy-duty
  • Article Audio/Video Cable
  • À utiliser avec Audio & Video Equipment
  • Matériau de gaine PVC
  • Écran de protection Yes
  • Normes CL2
  • Longueur 15 ft.
  • Type de câble Audio-Video Patch Cable
  • Matériau de conducteur Copper
  • Impédance 75 Ohms
  • Taille de conducteur 18 AWG
  • Nb de câbles 1