CABLE A/V 3.5MM M/M CABLE NOIR 50PI close
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
CABLE A/V 3.5MM M/M CABLE NOIR 50PI

MONOPRICE

Prix Web : 21,02 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG14X104
  • N° de modèle du manufacturier 14X104
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.35 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Black
  • Type de connecteur 1x 3.5mm stereo TRS male Greater Than 1x 3.5mm stereo TRS male
  • Caractéristiques Gold-plated Connectors, Heavy-duty
  • À utiliser avec Portable Audio Devices
  • Article Audio Cable
  • Longueur 50 ft.
  • Type de câble Stereo Audio Patch Cable
  • Écran de protection Yes
  • Matériau de gaine PVC
  • Matériau de conducteur Copper
  • Impédance 75 Ohms
  • Nb de câbles 1
  • Taille de conducteur 22 AWG