CABLE A/V 3.5MM M/F EXT CBL NR 20PI close
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
CABLE A/V 3.5MM M/F EXT CBL NR 20PI

MONOPRICE

Prix Web : 9,89 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG14X111
  • N° de modèle du manufacturier 14X111
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Caractéristiques Connecteurs plaqués or, ultra-résistants
  • Type de connecteur Stéréo mâle TRS 1 x 3,5 mm Greater Than stéréo femelle TRS 1 x 3,5 mm
  • Article Câble audio
  • À utiliser avec Dispositifs audio portatifs
  • Écran de protection Oui
  • Longueur 20 pi
  • Matériau de gaine PVC
  • Matériau de conducteur Cuivre
  • Type de câble Câble de rallonge audio-stéréo
  • Impédance 75 ohms
  • Nb de câbles 1
  • Taille de conducteur 22 AWG