8IN A/O MOYEN H L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

8IN A/O MOYEN H L

NORTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article NRN17815
  • N° de modèle du manufacturier 17815
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # 598
  • Poids à l’expédition 4.25 lb

Informations sur le produit

Good choice for finishing and blending applications. Resin system is tailored for aerospace applications. Will not load on aluminum and soft metals. Improved hook and loop backing.

Spécifications techniques

  • Couleur Bordeaux
  • Série Rapid Prep
  • Article Disques pour Boucles et Crochets non tissés
  • Poids de l'endos B
  • Type d'orifice d'aspiration Sans trous
  • Type d'abrasif Non-tissé
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium