POTEAU 7X60PO GRIS RUBAN ROUGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

POTEAU 7X60PO GRIS RUBAN ROUGE

POST GUARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article POSCL1386Q
  • N° de modèle du manufacturier CL1386Q
  • N° de classification normalisée des produits et services 13102017
  • PAGE DU CATALOGUE # 1983
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Informations sur le produit

A quick, easy and virtually maintenance free solution to give your existing bollards a new look. Durable, flexible 1/8 inch HDPE plastic designed to absorb impact, withstand extreme temperatures and resist fading. Available with or without taped reflective safety stripes.

Spécifications techniques

  • Comprend (2) Foam Strips
  • Diamètre intérieur 7 po
  • Diamètre extérieur 7-23/64 po
  • Article Post Sleeve
  • Épaisseur de paroi 9/64 po
  • Poids net 7 lb
  • Hauteur hors tout 60 po
  • Pour taille de poteau 7 po dia.
  • Méthode d'installation Foam Strips
  • Résistance aux rayons UV Oui
  • Borne rayée Oui
  • Forme de borne Ronde
  • Couleur des rayures de borne Rouge
  • Couleur de couvre-borne Gris
  • Style de couvre-borne Lisse
  • Matériau du couvre-borne Polyéthylène haute densité