PEINTURE 6600 CLAIR ENSEMBLE 1GAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

PEINTURE 6600 CLAIR ENSEMBLE 1GAL

CONCRETE SAVER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article RLM267208
  • No de modèle du manufacturier 267208
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Protects against heavy foot and rubber wheel traffic, occasional chemical spills, splashes, abrasions and impact. Low viscosity formula allows for easier application and more consistent finish. Self priming makes for quicker application time. High performance, heavy duty flooring.

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Teneur en matières solides 100 %, faible teneur en COV, faible odeur, auto-apprêtant
  • Finition Très brillante
  • Couleur Gris très pâle
  • Article Revêtement de plancher
  • Comprend 2 composants
  • Type de base Solvant
  • Taille 1 gal.
  • Temps de séchage 48 - 72 Hrs
  • Couverture 100 pi²/gal.
  • Méthode d'application Rouleau
  • Surface Béton
  • Conditions d'exposition Circulation (roues), déversements de produits chimiques
  • Température d'application 60 - 90 Degrees F
  • Teneur en COV 100 g/L
  • Temps de séchage - circulation légère 10 Hrs
  • Temps de séchage - recouvrement 10 - 24 Hrs
  • Type de résine Époxyde
  • Temps de séchage - hors poisse 10 hr.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande