close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
VALUSWEEP 60PO, 5 RANGEES
- N° article SNXVSB060
- N° de modèle du manufacturier VSB060
- N° de classification normalisée des produits et services 47131604
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 49.0 lb
Spécifications techniques
- À utiliser avec Chariot à fourche
- Comprend Balai, dispositif de fixation, instructions
- Article Balai
- Nb de rangées 5
- Montage Bride de fourche
- Largeur de brosse 60"
- Type d'accessoire pour chariots à fourche Bride de fourche
- Hauteur de balai hors tout 8 po
- Largeur de balai hors tout 60 po
- Hauteur de brosse 8 po
- Profondeur de balai hors tout 10 po
- Ouverture de fourche max. 5 po x 1-1/2 po
Conformité et restrictions
-
Aucun