AP ALMNTION CC SORTIE UNIQUE 600W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

AP ALMNTION CC SORTIE UNIQUE 600W

EXTECH

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article EXTDCP60
  • N° de modèle du manufacturier DCP60
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121004
  • PAGE DU CATALOGUE # 1269
  • Poids à l’expédition 7.3 lb

Informations sur le produit

600 watt, single output DC switching power supply. Dual LED displays. Overload, over-temperature and short circuit protection. Three user-defined voltage and current presets. Remote control for output voltage/current and on/off. Dual action rotary encoder

Spécifications techniques

  • Comprend Cordon d'alimentation, logiciel, instructions
  • Régulation de tension d'ondulation Less Than or Equal To 5 mV (valeur efficace vraie) Less Than or Equal To 100 mV (crête à crête)
  • Régulation de tension de ligne (V) Less Than or Equal To 20 mV
  • Régulation de ligne Less Than or Equal To 50 mA
  • Article Source d'alimentation commutée en continu
  • Type Commutation
  • Connexion Prises banane
  • Affichage Affichage DEL double
  • Limites de courant 600 W
  • Tension d'entrée (V) 120
  • Fréquence d'entrée (Hz) 60
  • Régulation de charge Less Than or Equal To 50 mV
  • Type de compteur DEL
  • Courant de sortie (A) 10
  • Tension de sortie (VCC) 60
  • Protection Surcharge, surtempérature, court-circuit