!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PINCE AMPEREMETRIQUE 600A NIST

PINCE AMPEREMETRIQUE 600A NIST

FLIR

PINCE AMPEREMETRIQUE 600A NIST close
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
PINCE AMPEREMETRIQUE 600A NIST

PINCE AMPEREMETRIQUE 600A NIST

FLIR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 096,81 $ / CHAQUE
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
  • N° article FLSCM83NIST
  • N° de modèle du manufacturier CM83NIST
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Pince ampèremétrique
  • Certificat d'étalonnage inclus Oui
  • Lectures 4 000
  • Ouverture de mâchoire 2 po
  • Cote de sécurité CAT IV 600 V
  • Normes CE
  • Composition chimique de pile/batterie NiMH
  • Fréquence d'étalonnage 60 Hz
  • Comprend Fils d'essai, pile, instructions, certificat d'étalonnage NIST
  • Wattage max. 599.9 kW
  • Caractéristiques spéciales Mode VFD (entraînement à fréquence variable), facteur de puissance, distorsion harmonique, harmoniques (1-25), transposition de phases, lampes de travail, Worklights, application FLIR Tools Mobile, METERLiNK