ASPIR. SEC/HUM DAYTON 60,5L, 6,5HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

ASPIR. SEC/HUM DAYTON 60,5L, 6,5HP

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DTN3VE21
  • N° de modèle du manufacturier 3VE21
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.45 lb

Informations sur le produit

8 feet by 2-1/2 inch hose, 2 extension wands, 14 inch wet/dry floor nozzle with brush, crevice tool, utility nozzle, concentrator nozzle, hose holder, elbow grip, foam sleeve, high efficiency collector bag, cartridge filter foam sleeve and cartridge filte

Spécifications techniques

  • Comprend Tuyau, (2) rallonges, embout de plancher sec/humide avec brosse, embout plat, embout utilitaire, embout concentré, porte-tuyau, poignée coudée, manchon en mousse, sac collecteur haute efficacité
  • Hauteur 22-1/4 po
  • Largeur 19-5/8 po
  • Longueur 19-5/8 po
  • Hz 60
  • HP de crête 6,5
  • Longueur de cordon d'alimentation 18 pi
  • Pression statique 60 po
  • Durée de vie moyenne des brosses 500 h
  • Capacité, matières sèches 14 gal. (US)
  • Capacité, matières humides 8-1/4 gal. (US)
  • Article Wet/Dry Vacuum
  • Roulettes Oui
  • Débit d'air 155 pi³/min
  • Type de filtre Standard
  • Série Contractor
  • Niveau sonore (dBA) Non déterminé
  • Matériau de réservoir Plastique
  • Puissance (W) 390
  • Tension (V) 120
  • Ampères 12,0
  • Normes cUL, Us
  • Garantie 1 an
  • Poids net 26,5 lb
  • Drain Oui
  • Longueur de tuyau 8 pi
  • Groupe (aspirateurs) Aspirateurs sec/humide
  • Nb d'étages de moteur 1
  • Diamètre de tuyau 2-1/2 po
  • Filtre d'aspirateur Sac, cartouche, mousse
  • Capacité de l'aspirateur 16 gal