CHARIOT BOITE 4 COTES 60X30X29-1/2 close
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
CHARIOT BOITE 4 COTES 60X30X29-1/2

DURHAM

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DHM4STSM3060-95
  • N° de modèle du manufacturier 4STSM3060-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 204.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Gris
  • Finition Revêtement en poudre
  • Calibre 14
  • Type de manche/poignée Ergonomic
  • Article Chariot-caisse, treillis métallique
  • Matériau Acier
  • Hauteur hors tout 29-1/2 po
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Largeur hors tout 30 po
  • Longueur hors tout 66 po
  • Diamètre de roulette 6 po
  • Largeur de roulette 2"
  • Matériau de roulette Phénolique
  • Nb de roulettes 4
  • Type de roulette (2) fixes, (2) pivotantes