MODULE DEL 6 PO 30K 13W 120V close
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
MODULE DEL 6 PO 30K 13W 120V

LITHONIA LIGHTING

Prix Web : 58,30 $ / CHAQUE
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
  • N° article ABR218HN3
  • N° de modèle du manufacturier 218HN3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • Hauteur 3-7/8 po
  • Température de couleur 3 000 K
  • Longueur 16-3/4 po
  • Plage de température -18 Degrees C à 40 Degrees C
  • Largeur 16 po
  • Inclus dans la trousse Adaptateur E26, trousse d'épissage, clip à friction
  • IRC 83
  • Type de douille E26
  • Lumens 620
  • Puissance (W) 12,7
  • Tension (V) 120
  • Normes UL
  • Lumens par Watt 57,0
  • Article LED Can Light Retrofit Kit
  • Taille nominale 6"
  • Intensité fixe/réglable Intensité réglable
  • Garantie 5 yr.
  • DEL de remplacement pour 65 W (incandescence)/16 W (fluocompacte)