!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MODULE DEL 6PO DIFFCLAIR 30K 120V

MODULE DEL 6PO DIFFCLAIR 30K 120V

LITHONIA LIGHTING

MODULE DEL 6PO DIFFCLAIR 30K 120V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MODULE DEL 6PO DIFFCLAIR 30K 120V

MODULE DEL 6PO DIFFCLAIR 30K 120V

LITHONIA LIGHTING

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article ABR214VWU
  • N° de modèle du manufacturier 214VWU
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.96 lb

Spécifications techniques

  • Article Trousse à DEL
  • Température de couleur 3 000 K
  • Tension (V) 120
  • Certification d'éclairage ENERGY STAR
  • Type de douille Moyenne
  • Taille nominale 6 po
  • DEL de remplacement pour 65 W (incandescence)/16 W (fluocompacte)
  • Comprend Adaptateur E26
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Normes UL

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande