BASE FILETEE ACIER INOX 4X24PO close
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
BASE FILETEE ACIER INOX 4X24PO

POST GUARD

Prix Web : 356,00 $ / CHAQUE
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
  • N° article POSSS40-24TB304
  • N° de modèle du manufacturier SS40-24TB304
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161533
  • PAGE DU CATALOGUE # 1981
  • Poids à l’expédition 21.0 lb

Informations sur le produit

Bollards can be used both indoors and outdoors to protect work areas, racking and personnel. All-welded construction. Mounting includes 4 predrilled mounting holes (excluding mobile steel bollards).Steel Bollards, Welded steel construction. Powder coated yellow finish. Base plate: 8 inch by 8 inch.

Spécifications techniques

  • Comprend Hardware
  • Diamètre extérieur 4 po
  • Hauteur hors tout 24 po
  • Nb de trous de montage 2
  • Longueur hors tout 8 po
  • Système de verrouillage Aucun
  • Illumination Non
  • Épaisseur de paroi 0,118 po
  • Poids net 17 lb
  • Forme de capuchon Dôme
  • Dimensions de plaque de montage 4 po dia.
  • Hauteur utile 24 po
  • Forme de borne Ronde
  • Fonction de borne Fixe
  • Borne rayée Non
  • Articles (bornes) Borne
  • Surface de montage Surface dure
  • Couleur de borne Argent
  • Matériau de borne Acier inoxydable
  • Couleur de couvre-borne Argent
  • Article Bollard