RALENTIS CAOUTCHOUC 4PI NOIR/JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

RALENTIS CAOUTCHOUC 4PI NOIR/JAUNE

POST GUARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article POSENC24111
  • N° de modèle du manufacturier ENC24111
  • N° de classification normalisée des produits et services 13101505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1979
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Informations sur le produit

Length 48 In., Height 2-1/4 In., Width 12 In., Colour Black, Material Rubber.

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Hauteur 2-1/4 po
  • Longueur 48 po
  • Largeur 12 po
  • Nb de trous 3
  • Vitesse de service 2 - 5 mi/h
  • Article Speed Bump