!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUMINAIRE DE BAIE BASSE,INDUSTRIEL,347 V,2 LAMPES,58 W,RÉFLECTEUR ASYMÉTRIQUE,4 PI X 4 3/16 PO

LUMINAIRE DE BAIE BASSE,INDUSTRIEL,347 V,2 LAMPES,58 W,RÉFLECTEUR ASYMÉTRIQUE,4 PI X 4 3/16 PO

LITHONIA LIGHTING

LUMINAIRE DE BAIE BASSE,INDUSTRIEL,347 V,2 LAMPES,58 W,RÉFLECTEUR ASYMÉTRIQUE,4 PI X 4 3/16 PO close
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
LUMINAIRE DE BAIE BASSE,INDUSTRIEL,347 V,2 LAMPES,58 W,RÉFLECTEUR ASYMÉTRIQUE,4 PI X 4 3/16 PO

LUMINAIRE DE BAIE BASSE,INDUSTRIEL,347 V,2 LAMPES,58 W,RÉFLECTEUR ASYMÉTRIQUE,4 PI X 4 3/16 PO

LITHONIA LIGHTING

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article ABR138KKN
  • N° de modèle du manufacturier L 2 32 347 GEB10IS BDP CSA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111501
  • PAGE DU CATALOGUE # 176
  • Poids à l’expédition 9.5 lb

Informations sur le produit

Ce luminaire industriel bas a une puissance maximale de 347 V et 58 W. Il est doté de 2 lampes, d'un ballast électronique, d'un réflecteur asymétrique et d'un boîtier à revêtement poudré blanc. Il mesure 4 pi x 4 3/16 po.

Spécifications techniques

  • Hauteur de fixation du luminaire 16 pi
  • Puissance électrique maximale du luminaire 32 W
  • Matériau de boîtier du luminaire Acier
  • Couleur du boîtier du luminaire Blanc
  • Longueur du luminaire 48 po
  • Hauteur du luminaire 4 po
  • Nb de ballasts 1
  • Largeur de profilé 4-3/16 po
  • Normes UL
  • Puissance de lampe - appareils 32 W
  • Finition de boîtier Revêtement en poudre
  • Nb de barres lumineuses 2
  • Largeur du luminaire 12 po
  • Type de réflecteur Asymétrique
  • Type de ballasts Électronique