45QT ELITE COOLER TAN close
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
45QT ELITE COOLER TAN

PELICAN

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PLC32-45Q-OC-TAN
  • N° de modèle du manufacturier 32-45Q-OC-TAN
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111309
  • PAGE DU CATALOGUE # 1694
  • Poids à l’expédition 43.0 lb

Informations sur le produit

10 day ice retention, freezer grade gasket, 2" polyurethane insulation. Dual handle system (molded-in and hinged handles). Press and pull latches.Molded-in tie downs. Non-skid and non-marking raised feet. Molded-in lock hasp, stainless steel plate.Sloped drain and tethered threaded plug.

Spécifications techniques

  • Couleur du corps Havane
  • Hauteur externe 19-1/4"
  • Couleur de couvercle Havane
  • Longueur externe 37-5/32 po
  • Largeur externe 20 po
  • Caractéristiques Joint d'étanchéité de qualité congélateur, Isolation en polyuréthane, Système à deux poigées, Ataches à moulage intégrés, Plaque en acier inoxydable, Rétention de glace pendant 10 jours