COFFRE A 10 TIROIRS 42PO ROUGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COFFRE A 10 TIROIRS 42PO ROUGE

SPG INTERNATIONAL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SPGVRT4210RD
  • N° de modèle du manufacturier VRT4210RD
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 119.0 lb

Spécifications techniques

  • Profondeur 18 po
  • Caractéristiques Glissières à roulement à billes sur tous les tiroirs, surface de travail revêtue d'un tapis de caoutchouc de 3/8 po, coins de protection en aluminium
  • Finition Revêtement en poudre résistant aux éraflures très brillant
  • Couleur Jaune
  • À utiliser avec VRB-4211RD
  • Calibre 14
  • Hauteur 18-1/4 po
  • Matériau Acier
  • Comprend Revêtement de tiroir antidérapant prédécoupé, vérins à gaz à service intensif
  • Capacité nominale 900 lb
  • Nb de tiroirs 10
  • Série Série tech
  • Système de verrouillage Verrous à clé
  • Glissières de tiroir Roulements à billes, extension pleine longueur
  • Capacité de rangement 6 457 po3
  • Capacité de tiroir 6 457 po3
  • Article Coffre à tiroir
  • Configuration 42 po La X 18 po P X 18-1/4 po H
  • Profil de manche/poignée Garniture de poignée de tiroir en aluminium extrudé sur toute la largeur, poignées latérales chromées
  • Largeur 42 po