36X72MM MULTI-PANEL METER AC VOLTS close
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
36X72MM MULTI-PANEL METER AC VOLTS

AUTONICS

Prix de vente  : 302,05 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 31 MAI 2019

Votre prix :
347,72 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGE11Y517
  • N° de modèle du manufacturier 11Y517
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • Précision +/- 0.3%
  • Type de connecteur Screw Terminal
  • Profondeur 3,3 po
  • Article Digital Panel Meter
  • Comprend Instructions and Mounting Bracket
  • Style Série MT4Y
  • Type Tension CA
  • Affichage ACL rouge
  • Plage d'affichage -1999 ~ 9999
  • Pour 72 mm x 36 mm
  • Nb de chiffres sur l'affichage 4
  • Plage d'entrée 0 - 500 VCA
  • Notes 4, 13
  • Montage Support
  • Classe NEMA NEMA 4X Front Panel
  • Sortie Relay + transmission output (DC4-20mA)
  • Puissance requise 100 - 240 VAC 50/60hz
  • Valeur efficace vraie Oui
  • Nb de relais 250 VCA 3 A, 30 VCC 3 A
  • Excitation Non
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans (à partir de la date de fabrication)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.