TENDR ELSTIQUE,CRCHET NYL,36PO,OCRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TENDR ELSTIQUE,CRCHET NYL,36PO,OCRE

THE PERFECT BUNGEE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DUKCPBNH36T
  • N° de modèle du manufacturier CPBNH36T
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # 3226
  • Poids à l’expédition 0.404 lb

Informations sur le produit

Polyurethane material resists dry rot and breaking and stretches up to twice its original length, even in extreme temperatures. UV, oil, and diesel fuel resistant. Has full 100% stretch.

Spécifications techniques

  • Couleur Havane
  • Comprend (1) Sangle, (2) Crochets
  • Article Sangle Élastique
  • À utiliser avec Utilisations automobiles, chariots, galeries de chargement, chariots manuels et canalisations hydrauliques

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande