HAB PLUIE 3 PCES CAPUCH AMOV,JNE,M close
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
HAB PLUIE 3 PCES CAPUCH AMOV,JNE,M

CONDOR

Prix Web : 28,75 $ / CHAQUE
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
  • N° article CDR1BC75
  • N° de modèle du manufacturier 1BC75
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • Matériau PVC
  • Article 3 Piece Rainsuit w/Detachable Hood
  • Comprend Jacket/Bib/Hood w/Elastic Suspenders
  • Style de couture Thermoscellée
  • Épaisseur 0,25 mm
  • Résistance Eau
  • Entrejambe 30 po
  • Pour taille de poitrine 40 po - 41 po
  • Pour taille de ceinture 32 po - 34 po
  • Genre Unisexe
  • Longueur du manteau 30-1/3 po
  • Matériau de doublure PVC
  • Poids du tissu 5.6 oz.
  • Nb de poches (externes) 2
  • Nb de poches (internes) 0
  • Haute visibilité Non
  • Capot inclus Oui
  • Style de la capuche Amovible
  • Matériau principal du vêtement de pluie PVC
  • Type de la fermeture sur le vêtement de pluie Bouton-pression
  • Couleur des vêtements de pluie Jaune
  • Style de poignets des vêtements de pluie Bouton-poussoir
  • Vêtements de pluie de la classe ANSI Non évalué
  • Style du vêtement de pluie Combinaison de pluie de 3 pièces avec veste/salopette
  • Style de cheville de pluie Bouton-poussoir
  • Taille du vêtement de pluie M