2HOLECUSHIONEDCLAMPTUBES3/4INL2 7/ close
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
2HOLECUSHIONEDCLAMPTUBES3/4INL2 7/

ZSI

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG4MVX4
  • N° de modèle du manufacturier 4MVX4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Hauteur (po) 1-1/64
  • Article 2 Hole Cushioned Clamp
  • Taille du boulon (po) 1/4
  • Longueur (po) 2-7/16
  • Comprend Two Hole Clamp and Cushion
  • Charge max. (lb) 50
  • Type Surface Mounted
  • Largeur (po) 63/64
  • Description/caractéristiques spéciales Surface Mounted Cushioned Clamp for Pipe, Tube, or Hose.
  • Taille de tube (po) 3/4
  • Matériau Electro Galvanized Gold
  • Détection du métal Non