2HOLECUSHIONEDCLAMPTUBE S 2IN,L4 7/ close
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
2HOLECUSHIONEDCLAMPTUBE S 2IN,L4 7/

ZSI

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG4MVT4
  • N° de modèle du manufacturier 4MVT4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • Taille du boulon (po) 5/16
  • Hauteur (po) 2-3/8
  • Comprend Two Hole Clamp and Cushion
  • Charge max. (lb) 400
  • Article 2 Hole Cushioned Clamp
  • Longueur (po) 4-7/32
  • Type Surface Mounted
  • Largeur (po) 1-9/16
  • Description/caractéristiques spéciales Surface Mounted Cushioned Clamp for Pipe, Tube, or Hose.
  • Taille de tube (po) 2
  • Matériau Stainless Steel Type 304
  • Détection du métal Oui