2HOLECUSHIONEDCLAMPPIPES11/2IN,L4 5 close
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
2HOLECUSHIONEDCLAMPPIPES11/2IN,L4 5

ZSI

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG4MVR8
  • N° de modèle du manufacturier 4MVR8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Taille du boulon (po) 5/16
  • Hauteur (po) 2-1/4
  • Comprend Two Hole Clamp and Cushion
  • Article 2 Hole Cushioned Clamp
  • Longueur (po) 4-5/64
  • Charge max. (lb) 400
  • Taille de tuyau (po) 1-1/2
  • Type Surface Mounted
  • Largeur (po) 1-9/16
  • Description/caractéristiques spéciales Surface Mounted Cushioned Clamp for Pipe, Tube, or Hose.
  • Taille de tube (po) 1-7/8
  • Matériau Electro Galvanized Gold
  • Détection du métal Non