ARMOIRE A 7 TIROIRS 27PO NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ARMOIRE A 7 TIROIRS 27PO NOIR

SPG INTERNATIONAL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SPGVRB2707BK
  • No de modèle du manufacturier VRB2707BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 392
  • Poids à l’expédition 107.0 lb

Informations sur le produit

7 drawers. Safe latch drawer system. Ball bearing slides.

Spécifications techniques

  • Profondeur 18-3/4 po
  • Couleur Noir
  • Caractéristiques Structure en acier à double paroi, 100 lb Coulisses tiroir, poignée de tiroir pleine longueur en aluminium, doublures de tiroirs prédécoupées, 5 po x 1-1/4 po roulettes, poignée latérale chromée
  • À utiliser avec VRT-2706BK
  • Finition Peinture thermolaquée
  • Calibre 18 - 24
  • Comprend par roulette
  • Matériau Acier laminé à froid
  • Largeur 27 po
  • Capacité nominale 700 lb
  • Série Série tech
  • Manches/poignées Oui
  • Nb de tiroirs 7
  • Glissières de tiroir Roulements à billes, extension pleine longueur
  • Système de verrouillage Verrous à clé
  • Capacité de rangement 9 604 po3
  • Capacité de tiroir 9 604 po3
  • Hauteur 36 po