CORDE, EMBOUT FIXE, 24PO, ORANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CORDE, EMBOUT FIXE, 24PO, ORANGE

THE PERFECT BUNGEE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DUKCPC24FENG
  • N° de modèle du manufacturier CPC24FENG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151905
  • PAGE DU CATALOGUE # 3227
  • Poids à l’expédition 0.146 lb

Informations sur le produit

Use for an an endless number of applications. Features a heavy-duty nylon hook on one end and a secure nylon clip on the other.

Spécifications techniques

  • Comprend (1) Cordon, (1) Crochet Attaché, (1) Pince Attachée
  • Article Tendeur élastique
  • Couleur Orange
  • À utiliser avec Utilisations automobiles, chariots, galeries de chargement, chariots manuels et canalisations hydrauliques

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande