240-60 RELAIS C close
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
240-60 RELAIS C

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQD8501CO7V24
  • N° de modèle du manufacturier 8501CO7V24
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Tension de serpentin (V) 240 VCA
  • HP à 240 V 2
  • HP à 120 V 2
  • Article Open Power Relay
  • Matériau des contacts Silver Tin Oxide
  • Nb de broches (relais) 6
  • Normes UL, CSA, CE
  • Capacité des contacts, CA (relais) 40 A à 277 V
  • Capacité des contacts, CC (relais) 40 A à 28 V
  • Forme de contact (relais) BPUD-NO
  • Connexion électrique (relais de puissance) Vis de serrage
  • Montage - relais Surface
  • Hauteur totale - relais 1,95 po
  • Largeur du corps - relais 2,50 po
  • Hauteur du corps - relais 1,95 po
  • Article - relais Relais de puissance ouvert
  • Profondeur du corps - relais 2,49 po
  • Hz - électrique 50 Hz, 60 Hz