MANCHONS THERMO CA22-24 close
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
MANCHONS THERMO CA22-24

PICO

Prix Web : 22,59 $ / PAQUET

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article PIC1000-15
  • N° de modèle du manufacturier 1000-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 3052
  • Poids à l’expédition 0.027 lb

Informations sur le produit

Heat shrink insulated - vinyl butt connectors. Wire range 24-22 AWG. Package quantity 25.

Spécifications techniques

  • Article Connecteur d'abouts
  • Plage de fil 24 - 22 AWG
  • Tension max. (V) 600 V
  • Type d'isolation Vinyle
  • Température max. 221 Degrees F
  • Type de connecteur Épissure d'about
  • Type de connexion Thermorétractable

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.