SCELLANT SILICONE NEUTRE NO 17.4KG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SCELLANT SILICONE NEUTRE NO 17.4KG

PREMIER REPAK

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PMK2207BP
  • N° de modèle du manufacturier 2207BP
  • N° de classification normalisée des produits et services 31133710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Article Scellant au silicone
  • Taille 17,4 kg
  • Rencontre NSF/ANSI norme 51, UL QMFZ2 et QMFZ8, FDA Reg n Degrees 21, CFR 177.2600
  • Durcissement complet 3 jours
  • Début de durcissement 5 min.
  • Famille de couleurs du scellant Noirs
  • Base du scellant Silicone
  • Groupe d'adhésifs Scellant
  • Type de conteneur de scellant Seau

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande