SCELLANT SILICONE INDUS BLANC 300ML close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SCELLANT SILICONE INDUS BLANC 300ML

PREMIER REPAK

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PMK2200WC
  • N° de modèle du manufacturier 2200WC
  • N° de classification normalisée des produits et services 31133710
  • PAGE DU CATALOGUE # 1563
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Informations sur le produit

Cures by reaction with moisture in the air to produce a durable, flexible, silicone rubber. Can be applied at temperatures between -35 F -37 C and 140 F 60 Cured sealant is resistant to sunlight, ultraviolet radiation, rain, sleet and snow. Dried sealant is mildew resistant.

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Article Scellant de silicone
  • Début de durcissement 5 min
  • Taille 300 mL
  • Rencontre NSF/ANSI Std 51, ULC QMFZ2 QMFZ8, FDA n Degrees d'inscription 21, CFR 177.2600
  • Durcissement complet 3 jours
  • Famille de couleurs du scellant Blancs
  • Application Scellant en silicium de calibre industriel 2 200 pour une gamme des applications industriels et les exigences pour le liant général
  • Plage de température d'application -80 Degrees F - 500 Degrees F
  • Type de conteneur de scellant Cartouche
  • Base du scellant Silicone
  • Groupe d'adhésifs Scellant
  • Caractéristiques du scellant Flexible