ASPIR. SEC/HUM DAYTON 22,7L, 4,5HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ASPIR. SEC/HUM DAYTON 22,7L, 4,5HP

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DTN4YE65
  • N° de modèle du manufacturier 4YE65
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1627
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Informations sur le produit

8 feet by 1-1/4 inch hose with airflow control, 2 extension wands, dual surface nozzle, 10 inch wet/dry floor nozzle, crevice tool, utility nozzle, round brush, foam sleeve, high efficiency collector bag and cartridge filter.

Spécifications techniques

  • Hauteur 21-1/4 po
  • Comprend Tuyau avec contrôle du débit d'air, (2) rallonges, embout de surface double, embout de plancher sec/humide, embout plat, embout utilitaire, brosse ronde, manchon en mousse, sac collecteur haute efficacité, cartouche filtrante
  • Longueur 14-7/8 po
  • Largeur 14-7/8 po
  • Durée de vie moyenne des brosses 400 h
  • HP de crête 4,5
  • Hz 60
  • Pression statique 62 po
  • Longueur de cordon d'alimentation 18 pi
  • Capacité, matières sèches 5-1/4 gal. (US)
  • Capacité, matières humides 3-1/4 gal. (US)
  • Débit d'air 125 pi³/min
  • Matériau de réservoir Plastique
  • Ampères 8,0
  • Nb d'étages de moteur 2
  • Article Wet/Dry Vacuum
  • Roulettes Oui
  • Type de filtre Standard
  • Niveau sonore (dBA) Non déterminé
  • Série Commerciale
  • Tension (V) 120
  • Normes cUL, Us
  • Puissance (W) 350
  • Drain Non
  • Garantie 1 an
  • Poids net 16 lb
  • Diamètre de tuyau 1-1/4 po
  • Longueur de tuyau 8 pi
  • Capacité de l'aspirateur 6 gal
  • Filtre d'aspirateur Sac, cartouche, mousse
  • Groupe (aspirateurs) Aspirateurs sec/humide