BATTERIE, MAX LI-ION 2.0AH 20V 2/PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BATTERIE, MAX LI-ION 2.0AH 20V 2/PK

DEWALT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BLDDCB203-2
  • No de modèle du manufacturier DCB203-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111711
  • PAGE DU CATALOGUE # 397
  • Poids à l’expédition 1.94 lb

Informations sur le produit

Cordless Battery, Voltage 20, Battery Type Li-ion, Battery Capacity 4.0 Ah, For Use With DeWalt 20 V MAX Tools, Includes 20 V Max Lithium-Ion Battery Packs

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Outils DeWalt 20V MAX*
  • Article Piles et batteries
  • Tension (V) 20,0
  • Type de batterie d'outil sans fil Li-ion
  • Capacité de la batterie 4,0 Ah
  • Caractéristiques Le bloc-pile au lithium-ion XR Compact a jusqu'à 33% plus de capacité que les ensembles de batteries standard 20 V max.*, le système de jauge de carburant 3-DEL permet un retour d'information immédiat concernant l'état du chargement, aucune mémoire et virtuellement aucun auto-déchargement pour un maximum de productivité et moins de temps d'arrêt, l'ensemble individuel pèse 1,0 lb, ce qui permet à l'utilisateur un maximum de temps d'utilisation avec une batterie de poids léger.
  • Tension d'entrée (V) du chargeur 120 V
  • Comprend (2) 20 V MAX XR Li-Ion pile
  • Série 20V MAX*