Article abandonné pouvant être remplacé
TROUSSE TRONCONNEUSE 20V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

TROUSSE TRONCONNEUSE 20V

DEWALT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BLDDCG412M2
  • N° de modèle du manufacturier DCG412M2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.25 lb
Produit de remplacement suggéré
COUPER OUTIL 20V KIT

Prix Web : 458,03 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

Cut-Off Tool, Voltage 20.0, Size 4-1/2 In., No Load RPM 6,500, Battery Included (2) BLDDCB204, Battery Pack Replacement DCB204, Battery Type Li-ion, Battery Capacity 4.0 Ah, Handle Type 2-Position, Spindle Thread Size 5/8 In., Features 2-Position Side Han

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Poignée lat. à 2 positions, meule Quick Change
  • Comprend (2) batteries DCB204 20 V Max* XR de première qualité au lithium-ion (4,0 Ah), chargeur rapide, clé tricoise, protège-meule de type 1, poignée latérale à 2 positions, sac d'entrepreneur
  • Article Outils à tronçonner
  • Batterie incluse Oui
  • Bloc-pile de remplacement BLDDCB204
  • Régime à vide (tr/min) 7 000
  • Type d'interrupteur Trigger
  • Tension (V) 20
  • Poids de l'outil 6,5 lb
  • Capacité de la batterie 4.0 Ah
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po
  • Longueur d'outil 14 po
  • Type de batterie d'outil sans fil Li-ion
  • Batterie incluse/outil sans batterie Batterie incluse
  • Avec cordon/sans cordon Sans cordon
  • Série 20V MAX(TM)
  • Diamètre de roue 4-1/2 po
  • Verrouillage en position arrêt Yes
  • Verrouillage en position marche No
  • Moteur sans balai Non