TOURNEVIS PERCUSSION 1/4PO 20V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

TOURNEVIS PERCUSSION 1/4PO 20V

DEWALT

Prix Web : 420,52 $ / CHAQUE
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
  • N° article BLDDCF885M2
  • N° de modèle du manufacturier DCF885M2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # 405
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Impact Driver, Battery Included, Voltage 20.0, Drive Size 1/4 In., No Load RPM 0 - 2,800, Blows per Minute 0 - 3,200, Max. Torque 1,400 ft.-lbs., Clutch Style 1/4 In. Hex, Handle Type Ergonomic, Battery Included Yes, Battery Pack Replacement DCB204, Batte

Spécifications techniques

  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Comprend DCF885 1/4 po Visseuse à Percussion, (2) DCB204 : Batteries Li-Ion Premium (4.0 Ah) 20 V* MAX XR, Chargeur Rapide, Crochet de Ceinture, Boîte de Trousse
  • Article Trousse de Visseuse à Percussion
  • Batterie incluse BLDDCB204
  • Couple max. 1 400 po-lb.
  • Style d'embrayage 1/4 po Hexagonal
  • Bloc-pile de remplacement DCB204
  • Taille de prise 1/4 po
  • Poids de l'outil 3,4 lb
  • Tension (V) 20
  • Capacité de la batterie 4.0 Ah
  • Longueur d'outil 5-1/2 po
  • Type de batterie d'outil sans fil Li-ion
  • Batterie incluse/outil sans batterie Batterie incluse
  • Configuration de prise Droite
  • Caractéristiques Compact (5-5/9" Front to Back), Lightweight (3.4 lbs.), (3) LED Lights with 20 sec. Delay After Trigger Release, (1) Handed Loading 1/4" Hex Chuck Accepts 1" Bit Tips, Belt Hook Included
  • Moteur sans balai Non
  • Avec cordon/sans cordon Sans cordon