COUV. OCCUPE DBL-PRISE JUMBO GRIS close
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
COUV. OCCUPE DBL-PRISE JUMBO GRIS

TAYMAC

Prix Web : 50,07 $ / CHAQUE
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
  • N° article HBLMM7440G
  • N° de modèle du manufacturier MM7440G
  • N° de classification normalisée des produits et services 39131708
  • PAGE DU CATALOGUE # 1348
  • Poids à l’expédition 0.883 lb

Informations sur le produit

Two gang, gray, non-metallic while in-use covers. High-impact polycarbonate construction provides maximum durability. Patented Quick-Fit(TM) keyhole mounting system allows installation in under a minute. Includes gasket and mounting hardware. Horizontal or vertical mount. Lockable tab.

Spécifications techniques

  • Normes cULus
  • Couleur Gris
  • Profondeur 4,75 po
  • Caractéristiques Jumbo
  • Hauteur 5,35 po
  • Comprend Joint d'étanchéité et pièces de fixation
  • Article Couvercle d'utilisation résistant aux intempéries
  • Nb de groupes 2
  • Largeur 5,35 po
  • Matériau du corps Polycarbonate
  • Matériau du joint d'étanchéité Mousse de polyéthylène
  • Type de prise Double, prise Decora/DDFT, interrupteur à bascule et prise simple